Beli thermometer infrared terbaik di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Infrared Thermometer (Pengukur Suhu)Deskripsi:Thermometer inframerah untuk mengukur suhu permukaan seperti tubuh manusia, benda kerja, dan panel listrik
- Benetech Infrared ThermometerDeskripsi:Infrared Thermometer Benetech merupakan Unit yang terdiri dari Optik, Penguat Sinyal Sensor Suhu, Rangkaian Pemrosesan dan Layar LCD Optik. Mengumpulkan energi inframerah yang dipancarkan oleh objek dan fokus ke Sensor. Kemudian sensor menerjemahkan energi menjadi sinyal listrik. Sinyal ini akan berubah menjadi digital yang ditampilkan pada LCD setelah penguat sinyal dan rangkaian pemrosesan.
- MILWAUKEE Infrared Thermometer (Pengecek Suhu)Deskripsi:Fast-scanning Milwaukee Infrared Temp-Gun is designed for ease of use and reliable temperature readings at demanding jobsites. The infrared thermometer has a clear, premium-quality LCD for easy readability indoors and out. It features simplified controls including easy High/Low alarm setup. The reinforced frame, bumpered nose, and shielded LCD help assure durability.atribut:
- Display - IR Camera: LCD
- Item - Infrared Thermometer: Infrared Thermometer
- Laser Sighting - Infrared: Single Dot
- Memory - Instrument: Avg., Dif., Max., Min
- WESTWARD Infrared ThermometerDeskripsi:Westward infrared thermometers use laser sighting to measure surface temperatures of objects that are out of reach such as HVAC equipment or automotive systems.atribut:
- Item - Infrared Thermometer: Infrared Thermometer
- Calibration Certificate Included: No
- Data Logging - Instrument: No
- UNSPSC: 41112210
- Smart Sensor Infrared ThermometerDeskripsi:Desain paling dasar terdiri dari lensa untuk memfokuskan energi inframerah (IR) ke detektor, yang mengubah energi menjadi sinyal listrik yang dapat ditampilkan dalam satuan suhu setelah dikompensasikan untuk variasi suhu sekitar. Termometer Inframerah memungkinkan pengguna mengukur suhu dalam aplikasi di mana sensor konvensional tidak dapat digunakan. Secara khusus, dalam kasus yang berhubungan dengan benda bergerak (yaitu, roller, mesin bergerak, atau ban berjalan), atau di mana pengukuran tanpa kontak diperlukan karena kontaminasi atau alasan berbahaya (seperti tegangan tinggi), di mana jarak terlalu jauh, atau di mana suhu yang akan diukur terlalu tinggi untuk termokopel atau sensor kontak lainnya.Infrared Thermometer dari pabrikan Smart SensorMendapatkan sertifikat kalibrasiMengukur -50 sampai +900 Celsius
- FLUKE Double Laser Infrared ThermometerDeskripsi:Fluke 62 Max + Infrared Thermometer memberikan kinerja yang kuat dan penargetan laser ganda. Menghadirkan fitur dan akurasi yang Anda perlukan untuk pengukuran suhu non-kontak pada berbagai peralatan. Arahkan, tembak, dan baca suhu transformator, motor, pompa, panel, pemutus, kompresor, saluran, saluran uap, katup, dan ventilasi. Ukurannya yang kecil dan fitur yang serba guna membuatnya sangat mudah digunakan. Plus, tahan kejatuhan 3 meter, yang merupakan kabar baik jika Anda bekerja dari tangga. Teknologi inframerah akurat dan laser ganda memberikan rasio jarak ke titik 12: 1, membuatnya lebih mudah untuk mengukur suhu secara akurat di area yang sulit dijangkau. Dengan peringkat IP54 untuk ketahanan debu dan air, Anda dapat mengandalkan Fluke 62 MAX + untuk memberikan pengukuran suhu yang sangat akurat, hujan atau cerah, bahkan di lokasi industri yang paling kotor dan paling berdebu.
- Taffware Thermometer Digital Food Kitchen (Pengukur Suhu Makanan)Deskripsi:Thermometer ini digunakan untuk mengukur suhu makanan. Cocok digunakan untuk memasak, pembuatan makanan, pemanasan atau pendinginan makanan, serta baik digunakan untuk cateringatribut:
- Battery: AG13
- Length (cm): 24
- Dimensions (cm): 24, 14.5x0.4 (Stainless Steel measurement dimensions)
- Display Type: Analog
- Material: Stainless Steel
- Temperature Accuracy (°C): ±1
- Temperature Accuracy (°F): ±1
- Temperature Measurement Range (°C): -50 to 300
- Temperature Measurement Range (°F): -50 to 300
- Flir Infrared ThermometerDeskripsi:- With laser point function.- Consumer products safety act PSC marked item.- Equipped with auto power off and automatic hold functions.- With backlight.
- WESTWARD Multimeter Digital Inframerah Termometer Kit (Multitester)atribut:
- Includes: BatteryDigital Electrical MultimeterInfrared ThermometerMagnetic Strap and Deluxe Carrying CaseTemperature ProbeTest Leads
- Test Instrument Included: Digital Multimeter; Infrared Thermometer
- UNSPSC: 41113630
- Digilife Digital Thermometer & HygrometerDeskripsi:Fungsi HYGROMETER THERMOMETER adalah untuk mengukur kelembapan dan suhu udara. Baik digunakan di:- Penyimpanan alat fotografi: kamera, lensa, drybox- Habitat dan budidaya tanaman (eg: jamur)- Habitat dan budidaya hewan (eg: reptil, sarang walet, inkubasi telur)- Lain-lain (eg: ruang server, komputer, lab, gudang, makanan, perishables)Hygro-Thermo memastikan kelembaban dan suhu yang tepat untuk barang / tanaman/ hewan kesayangan andaSPEC:- IN and OUT temperature measuring- MIN and MAX value recording- confortable degree symbol- °C/°F unit selectable- Desk-top placing or Wall Hangingatribut:
- Size (mm): 150x88x25
- Power Supply: 1xBatere AAA
- Humidity (%RH): 20 - 99
- Temperature Range (°C): IN Side:-10 - 50, Out Side:-50- 70
- Temperature Accuracy (°C): 0.1
- TAYLOR Food Service ThermometerDeskripsi:These thermometers measure the temperature of refrigerators and freezers and display that reading using an LCD, dial indicator, or liquid gauge. They withstand the low temperatures common in fridges and freezers.
- FLUKE Fixed Location Infrared CameraDeskripsi:Includes : AC Power Supply, Antenna, Ethernet Cable, Software Downloadatribut:
- Item Fixed Location Infrared Camera: Fixed Location Infrared Camera
- Temp. Range (F) Infrared (degree): -10 to 1000
- Temp. Range (C) Infrared (degree): -10 to 1200
- Field of View IR Camera: 34.0 Degrees Horizontal x 24.0 Degrees Vertical
- Temp. Accuracy (C) Infrared: +/-2.0% or +/-1.0 Degrees Whichever is Greater
- Temp. Accuracy (F) - Infrared: +/-2.0% or +/-2.0 Degrees Whichever is Greater
- Alarm: No
- Ambient Temp. Range (F): 14 Degrees to 122 Degrees F
- Ambient Temp. Range ©: 10 Degrees to 50 Degrees
- Data Logging - Instrument: Yes
- Detector Resolution - Infrared (px): 320x240
- Emissivity: Adjustable 0.01 to 1
- File Formats: AVI, BMP, IS2, IS3, JPEH
- Focus Distance - Infrared (m): Minimum of 0.15
- Focus Method: Manual
- Frame Rate - IR Camera (Hz): 60
- Spectral Response - Infrared: 7.5 to 14.0um
- Thermal Resolution (px): 76,800
- Thermal Sensitivity - IR Camera: 30
- Thermal and Visible Light Blending: Yes
- FLUKE Laser Distance Meter + Thermometer Kit (Meteran Laser)Deskripsi:The HVAC Troubleshooting KitThe most rugged Fluke 62 MAX+ IR thermometer teamed with the easy-to-use 417D Laser Distance Meter has everything you need to configure HVAC layouts and troubleshoot electrical problems. For electrical devices use the IR thermometer to test overheating issues and for HVAC layout, use the 417D to configure layout distance or area and use continuous measurement for marking references.Fluke 417D Laser Distance Meter Additional Features:- Continuous measurement capable: adjusting as you move closer and farther from your target- Quickly calculate area (sq. feet/meters)- 1-meter drop tested and IP54 rated: built to withstand rainy or dusty conditions- Great for interior and exterior applicationsFluke 62 MAX+ IR Thermometer Additional Features:- Dust and water-resistant: IP54 rated- Rugged: 3-meter (9.8-foot) drop tested- Ergonomically designed: Completely redesigned for a more natural hand fit- Large, backlit display: Makes data easier to read, even in dark areasatribut:
- Typical Range (m): 0.2-40 (417D)
- Typical Measuring Tolerance (mm): 2.0 ± 1.5
- Maximum Measuring Tolerance (mm): ± 3.0
- Display: 2 line;1mm;1/32inch
- Laser point at distance: 6/30/60mm (10/40/100m)
- Auto Switch Off (s): 90 (laser); 180 (power)
- Battery life (time): Up to 3000 measurements (417D); 8 with laser and backlight on (62 MAX+)
- Drop Test (m): 3
- Emissivity: 0.10 to 1
- Environment Temperature (°C): 417D : Storage : -25 to 70 (-13 °F to 158 °F); Operation : -10 to 50 (14 °F to 122 °F); 62 MAX+ : Operating : 0 to 50 (32 °F to 122 °F); Storage : -20 to 60 (-4 °F to 140 °F)
- IP Rating: IP54 per IEC 60529
- Laser Safety: IEC 60825-1 Class 2, 650 nm, < 1 mW
- Laser Type: 635nm, <1mW
- Operating Altitude (m): 2000 above mean sea level
- Optical Resolution: 12:1 (calculated at 90 % energy)
- Response Time (ms): < 300 (95 % of reading)
- Size (HxWxD) (cm): 11.9x3.8x2.6 (417D); 17.5x8.5x7.5 (62 MAX+)
- Spectral Response (micron): 8 to 14
- Storage Altitude (m): 12000 above mean sea level
- Temperature Range (°C): -30 to 650 (-22 °F to 1202 °F)
- TRIPLETT Air Velocity Meter and Anemometeratribut:
- UNSPSC: 31160000
- Air Velocity Accuracy (ft/m): +/-(3%reading+40)
- Auto Power OFF: Yes
- Brand: TRIPLETT
- Calibration Certificate: CE Certified; RoHS
- Data Hold: Yes
- Data Logging: No
- Safety Rating: CE
- Vane Material: Plastic
- Flir Moisture Meter (Alat Ukur Kelembaban)Deskripsi:FLIR MR160 Imaging Moisture Meter adalah yang pertama dari jenisnya. Dilengkapi dengan kamera termal built-in, MR160 adalah satu-satunya pengukur kelembaban dengan kekuatan untuk menunjukkan dengan tepat di mana Anda harus mengukur, Menampilkan teknologi Infrared Guided Measurement (IGM), MR160 membantu Anda memindai dan menargetkan masalah kelembapan dengan cepat, memandu Anda secara visual ke tempat di mana Anda dapat melakukan pengukuran dan menganalisis pembacaan dengan percaya diri.
- WESTWARD Camera PouchDeskripsi:Protect your infrared thermometers and imaging equipment when not in use with these convenient, portable cases and holsters.atribut:
- Includes: PouchWrist Strap
- Features: Soft Nylon Lined and Padded With Hook and Loop Closure and Belt Loop
- Accessory Type: Camera Pouch
- For Use With - IR Cameras and Thermometers: Westward 1VEP6Westward 1VEP9Westward 2ZB46
- Item - Infrared Imager and Thermometer Accessory: Case
- UNSPSC: 41112210
- DV Industrial IR ThermogunDeskripsi:Digital Meter & Auto Fire Off. Best Quality, Affordable Price.
- Diton Spray Paint Metal Automotive (Cat Semprot)Deskripsi:Diton Spray Paint adalah cat semprot berbahan dasar akrilik yang diformulasikan khusus untuk diaplikasikan pada interior dan eksterior. Diton Spray Paint merupakan cat semprot multipurpose, sehingga bisa juga diaplikasikan pada kendaraan bermotor. Diformulasikan khusus dengan berbagai keunggulan seperti hasil tidak mudah retak, cepat kering, lebih mengkilap, dan terdiri lebih dari 100 pilihan warna terbaik.Diton Cat Semprot berbahan dasar thermo plastic acrylic dengan daya lekat yang sangat kuat dan sangat elastis, sehingga dapat disemprotkan pada benda berbahan logam, kayu maupun plastic.Sebelum Pemakaian :Kocok kaleng selama 60 detik agar produk bercampur dengan rata maksimalCara Pemakaian :Pastikan permukaan media yang akan dicat sudah diamplas dan dicuci bersih, bebas dari minyak, debu, karat, kotoran, dll.Gunakan lapisan dasar, warna dasar, warna utama, dan finishing sesuai dengan langkah-langkah yang benar.Pegang kaleng dengan tegak dan pastikan jarak penyemprotan ideal yaitu 20-30 cm dari media. Semprotkan 2-3 kali secara tipis merata dengan jeda waktu tiap lapis yaitu 10 menit.Setelah Pemakaian:Balik kaleng dan semprot selama 3 detik untuk membersihkan mekanisme saluran tombol penyemprot.atribut:
- Packaging: Spray Can
- WESTWARD Multimeter Digital Clamp On Kit (Multitester)atribut:
- UNSPSC: 41113630
- Flir Thermal CameraDeskripsi:Flir Seek Thermal RevealXR Black Power Imager Termal Genggam Jangka Panjang yang Kuat. Dirancang untuk deteksi jarak jauh, RevealXR memiliki jarak deteksi hingga 900 kaki, membantu Anda melihat lebih jauh dalam semua kondisi di luar ruangan. Menggunakan teknologi yang terbukti militer, RevealXR menggabungkan kemampuan pencitraan panas yang kuat dan lampu LED 300 Lumen dalam satu perangkat genggam yang tahan lama.Apakah Anda seorang ahli listrik yang memeriksa hotspot, teknisi HVAC melakukan audit, penjaga keamanan mengawasi, atau responden pertama yang mencari tanda tangan panas, RevealXR membantu Anda menyelesaikan pekerjaan Anda dengan cepat, akurat, dan aman.atribut:
- Detector Type: Focal plane array (FPA), uncooled microbolometer
Daftar Harga thermometer infrared terbaik Terbaru November 2026
| KRISBOW Infrared Thermometer (Pengukur Suhu) | Rp509.900 |
| Benetech Infrared Thermometer | Rp339.900 |
| MILWAUKEE Infrared Thermometer (Pengecek Suhu) | Rp3.099.900 |
| WESTWARD Infrared Thermometer | Rp679.900 |
| Smart Sensor Infrared Thermometer | Rp449.900 |
| FLUKE Double Laser Infrared Thermometer | Rp6.799.900 |
| Taffware Thermometer Digital Food Kitchen (Pengukur Suhu Makanan) | Rp39.900 |
| Flir Infrared Thermometer | Rp5.399.900 |
| WESTWARD Multimeter Digital Inframerah Termometer Kit (Multitester) | Rp4.999.900 |
| Digilife Digital Thermometer & Hygrometer | Rp279.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/j0P101516684-11.jpg)

/lrP107288783-1.jpg)



/3cP107926120-1.jpg)

/gaP107724586-1.jpg)



/goP106957600-1.jpg)

/kcP108229732-1.jpg)


/nnP108331851-1.jpg)
/fsP107724568-1.jpg)

%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)